水本機械製作所
プーリーブロック(スイベルタイプ)
仕様
スイベルタイプ
タイプ
スイベルタイプ
種類
滑車
車数
1
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
車輪径(Φmm)
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
使用ロープ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166936
B-1427
0.025
25
63
28.5
15.0
30
(最大)7
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37166893
B-1428
0.04
35
71
37.0
17.0
49
(最大)10
¥
2,550
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください