水本機械製作所
プーリーブロック
小型・軽量の滑車です。
用途
ロープ用調整滑車として。
仕様
ベケ付
材質(車輪)
プラスチック
タイプ
ベケ付
種類
滑車
材質(枠)
ステンレス
車数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166902
B-1429
0.030
64.0
28.5
16.0
27
¥
1,970
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37166911
B-1430
0.050
87.0
37.0
17.5
52
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください