曜日別特売

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅100MMタイプ - TRUSCO
ベルト幅(mm)100材質ポリエステル最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8内容量1本
注意
※TPS100-10はJIS規格外品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37316806TPS100-101.0
9,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37316815TPS100-202.0
12,750
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
37316824TPS100-303.0
16,210
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37316833TPS100-404.0
19,950
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37316842TPS100-505.0
23,830
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
37316851TPS100-606.0
27,120
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする