TRUSCO
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ
ベルト幅(mm)
50
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
使用荷重(t)
(最大)1.6
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト厚(mm)
8
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(m)
選択してください
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37317061
TPS50-10
1.0
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
37317077
TPS50-15
1.5
¥
5,460
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
37317086
TPS50-20
2.0
¥
6,350
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
37317095
TPS50-25
2.5
¥
7,180
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317104
TPS50-30
3.0
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
37317113
TPS50-35
3.5
¥
9,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317122
TPS50-40
4.0
¥
9,970
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317131
TPS50-45
4.5
¥
10,830
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317147
TPS50-50
5.0
¥
11,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
37317156
TPS50-60
6.0
¥
13,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください