曜日別特売

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ - TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ - TRUSCO
種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8内容量1本
注意
※TPS75-10、TPS75-15はJIS規格外品です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37317165TPS75-101.0329-06710.75
6,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317174TPS75-151.5329-06891.03
8,120
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317183TPS75-202.0329-06971.29
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317192TPS75-252.5329-07011.56
10,830
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317201TPS75-303.0329-07191.82
12,210
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37317217TPS75-353.5329-07272.09
13,550
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
37317226TPS75-404.0329-07352.35
14,970
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317235TPS75-454.5329-07432.62
16,430
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317244TPS75-505.0329-07512.88
17,740
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37317253TPS75-606.0329-07603.41
20,480
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする