TRUSCO
Φ38スチールローラーコンベヤ
機長(mm)
1000
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
38.1
内容量
1台
注意
※長尺品のため、配送先の地域、場所、道幅等の条件によっては、チャーター便になることや配送できないことがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457192
VR-3812-300-75-1000
300
¥
16,740
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457226
VR-3812-400-75-1000
400
¥
18,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37457244
VR-3812-500-75-1000
500
¥
21,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください