三鈴工機
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38.1
材質(ローラー部)
スチール
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.2
ローラ強度(kg)
70/本
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37448257
MS38A-300710
465-8086
13
300
¥
20,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37448266
MS38A-400710
465-8124
15
400
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません