三鈴工機
ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T
中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
60.5
材質(ローラー部)
ステンレス
トラスコ品番
465-8663
質量(kg)
19.3
ピッチ(mm)
75
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
1.5
ローラ強度(kg)
100/本
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37448345
MU60-300710
¥
120,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません