三鈴工機
ステンレスローラコンベヤ MU38型 径38X1T
軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。
機長(mm)
1000
ローラー径(Φmm)
38
材質(ローラー部)
ステンレス
ピッチ(mm)
75
肉厚(mm)
1.0
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ローラー幅(mm)
ローラ強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37448354
MU38-200710
465-8604
8.8
200
90/本
¥
59,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37448363
MU38-300710
465-8639
11
300
70/本
¥
65,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません