TRUSCO
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)740X460mm
進行方向に物が落ちることのない両袖固定ハンドル。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様
完成品、固定ハンドル両袖タイプ
トラスコ品番
336-4135
質量(kg)
16.2
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
163
荷台寸法(幅)(mm)
460
適合品番
H-100B、HTL01
ハンドル高さ(mm)
874
キャスター径(Φmm)
100
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457917
103EBN
¥
34,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません