TRUSCO
ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)
大きな荷物の運び出しなどに最適です。
キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様
完成品、平台車
トラスコ品番
336-4089
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター4個
均等荷重(kg)
400
荷台寸法(幅)(mm)
646
特性
静音
荷台寸法(奥行)(mm)
946
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37457935
315EBN
946×646
206
19.2
¥
42,920
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません