TRUSCO
アルミ台車 740X470
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 アルミ
モノタロウ
¥
14,980
~
税込
¥
16,478
~
(30)
軽量コンパクトな、アルミ製運搬車です。
裏面補強材にスチールアングルを採用することでアルミ製素材がもつ軽量性と、スチール素材が持つ強度を兼ね備えています。
仕様
折りたたみハンドルタイプ、完成品
トラスコ品番
336-4453
材質(車輪)
ゴム
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
470
ハンドル高さ(mm)
900
特性
軽量、コンパクト
荷台寸法(奥行)(mm)
740
材質(荷台)
アルミ
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37458276
TNP-150N
150
740×470
150
10
¥
31,470
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540