岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RBジョイントキャリー
荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。
製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。
積載板には滑り止めゴムを施しています。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン
積載荷重(kg)
120
キャスター
完成品、自在キャスター4個、平台車
特性
軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)
PP+バイオPE
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37168004
RB60-41-3GY
600×410
104
2.8
グレー
¥
13,790
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37168013
RB50-37-4GY
500×370
104
2.38
グレー
¥
12,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800