曜日別特売

エコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様)

エコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様) - ワコーパレットエコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様) - ワコーパレットエコフラットキャリー(エアーキャスター ホワイトタイヤ仕様) - ワコーパレット

持って軽く・動かして軽い商品です。
中央に取っ手穴を開けているので持ち運び時にも対応しています。
補強に丸パイプを使用しており重量物にも対応しています。
リサイクル率90% 簡単に分解できます。
ホワイトタイヤで床の汚れを検知します。

トラスコ品番342-9440ブラック車輪径(Φmm)107材質(車輪)ゴムキャスター完成品、自在キャスター4個、平台車荷台寸法(幅)(mm)600騒音値(dB)38特性軽量、静音、取手穴付、コーナーバンパーゴム付き、環境配慮商品(リサイクル率90%)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37168101WEC-9060BK-W300900×6001658
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする