曜日別特売

静か台車クリーン(固定H)

静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)静か台車クリーン(固定H) - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

キャスター部材を樹脂化することにより、走行時の騒音を大幅ダウンしました。
室内、夜間での作業も、騒音が少なく、住宅地でも安心して作業ができます。
キャスター部分のさびの発生をおさえます。
キャスターにグレーラバーを使用していますのでタイヤ痕が目立ちません。

仕様固定ハンドルタイプ、自在キャスター、固定キャスター各2個、組立式材質PPブルー材質(車輪)ゴム車騒音値(dB)50材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策あり材質(荷台)PP
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3744867780330205BL5031台150711×4581688.7なし
1
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313790980330205BL503(名入れ)1セット(10台)150711×4581688.7あり
1
236,200
259,820(税込)
2以上
232,000
255,200(税込)
3以上
228,600
251,460(税込)
5以上
224,480
246,928(税込)
7以上
224,000
246,400(税込)
10以上
222,640
244,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744865280540809BL5031台300900×60021714.8なし
1
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1313789180540809BL503(名入れ)1セット(10台)300900×60021714.8あり
1
406,200
446,820(税込)
2以上
402,000
442,200(税込)
3以上
398,600
438,460(税込)
5以上
394,480
433,928(税込)
7以上
394,000
433,400(税込)
10以上
392,640
431,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
離島数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37448677
2016-09-02
用途: 商品の運搬に

決して安いものではないのですが、何より耐久性が抜群です。
台車はホームセンターなどでも買いますが、車輪の破損が多く、安いといってもメリット薄と考え、今では静か台車を10台くらい使ってます。値段も立派ですが、とにかく耐久性が立派です。
もう少し安かったら飛ぶように売れると思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする