曜日別特売

スチール製平台車ゴム車

スチール製平台車ゴム車 - TRUSCOスチール製平台車ゴム車 - TRUSCO

ゴム製のため衝撃吸収に優れており、走行音も静かです。
長物や容積の大きいものを運ぶのに効果的です。

仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)200特性静音騒音対策あり材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※静止時には、キャスターをすべて外向きにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37318942D-3TG750×4001365.2
12,170
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37318924D-1TG630×4001364.9
11,730
取扱い終了
37318933D-2TG630×5001365.1
11,940
取扱い終了
37318951D-4TG750×5001365.4
12,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする