ルート工業
ルートボーイ504ST型
枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
ステンレス製の伸縮キャリーです。
オールステンレス(SUS304) なので汚れや錆びに強いです。
仕様
自在キャスター4個、組立式
均等荷重(kg)
200
床面高さ(mm)
100
キャスター径(Φmm)
75
組立時間
1人30分
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37448957
504ST-02
310~410
410~510
467-6246
3.67
¥
30,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37448966
504ST-03
310~410
510~610
467-6254
3.75
¥
31,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
37448975
504ST-04
310~410
610~710
467-6262
3.83
¥
32,240
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37448984
504ST-05
410~510
410~510
467-6271
3.75
¥
31,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37448993
504ST-06
410~510
510~610
467-6289
3.83
¥
32,240
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37449002
504ST-07
410~510
610~710
467-6297
3.90
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37449011
504ST-08
410~510
710~810
467-6301
3.98
¥
33,460
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37449027
504ST-09
510~610
510~610
467-6319
3.90
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37449036
504ST-10
510~610
610~710
467-6327
3.98
¥
33,460
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37449045
504ST-11
510~610
710~810
467-6335
4.06
¥
34,060
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。