曜日別特売

伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)

伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) - TRUSCO伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) - TRUSCO伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。

仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)内容量1台
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA
全9種類を絞り込む
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37319003FCD-3030SUS300~400300~400344-88784.1
22,390
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319012FCD-3040SUS300~400400~500344-88864.3
22,840
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
37319021FCD-3050SUS300~400500~600344-88944.5
23,530
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
37319037FCD-3060SUS300~400600~700344-89084.7
24,230
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319046FCD-4040SUS400~500400~500344-89164.6
23,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
37319055FCD-4050SUS400~500500~600344-89244.7
23,990
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
37319064FCD-4060SUS400~500600~700344-89325.0
24,690
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319073FCD-5050SUS500~600500~600344-89414.9
24,630
21,980
24,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
37319082FCD-5060SUS500~600600~700344-89595.1
25,330
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319064
2015-05-27
用途: コンテナーの整理

以前も購入して二度目の再購入です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする