伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ)

伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) - TRUSCO伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) - TRUSCO伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) - TRUSCO伸縮式コンテナ台車(6輪タイプ) - TRUSCO
(5件のレビュー)

10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。

仕様組立式材質(車輪)ナイロンタイプスチール6輪タイプキャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
注意
コーナー部の材質はポリプロピレンにつき、低温下では割れの原因になります。高温下では変形の原因になるため、ご注意ください。
提供不可:chemSHERPA
全20種類を絞り込む
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
有効寸法(幅)(mm)
有効寸法(奥行)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08418085FCD6-30601台295~395595~695512-52865.8
16,360
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319107FCD6-30801個295~395795~895337-97956.2
16,760
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08418094FCD6-30701台295~395695~795512-52946
16,530
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319116FCD6-30901個295~395895~995337-98096.4
17,040
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08418103FCD6-40601台395~495595~695512-53086.1
16,610
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319091FCD6-301001個295~395995~1095337-98176.6
17,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08418112FCD6-40701台395~495695~795512-53166.3
16,850
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319134FCD6-40801個395~495795~895337-98256.5
17,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319143FCD6-40901個395~495895~995337-98336.7
17,330
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08418121FCD6-50601台495~595595~695512-53246.4
16,920
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
08418137FCD6-50701台495~595695~795512-53326.6
17,130
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319125FCD6-401001個395~495995~1095337-98416.9
17,350
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319161FCD6-50801個495~595795~895337-98506.8
17,360
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
08418146FCD6-60601台595~695595~695512-53416.7
17,410
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319177FCD6-50901個495~595895~995337-98687.0
17,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
08418155FCD6-60701台595~695695~795512-53596.9
17,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
37319152FCD6-501001個495~595995~1095337-98767.2
17,630
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319195FCD6-60801個595~695795~895337-98847.1
17,760
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319204FCD6-60901個595~695895~995337-98927.3
17,990
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37319186FCD6-601001個595~695995~1095337-99067.5
18,040
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37319116
2024-03-14
用途: ロッカーの台車
農・林・水産業

移動式ロッカーに改造して、スペースの有効利用に活用してる。ロック車輪がついていると更にいい。

対象商品 : 37319134
2022-10-18
用途: 機械の破損した車輪の代わりに使用
有限会社 福ひろ製造業

組み立て説明書はありませんでしたが滞りなく組み立てられました。
TRUSCOさんのコンテナはとても頑丈でコスパ最高です。

対象商品 : 08418112
2022-09-20
用途: 什器移動
株式会社イクミママ飲食業

全く壊れず、直線移動はスムーズです。
真ん中の車輪が前後しか動かないので、方向転嫁は大変です
車輪がプラスチックなので、とてもうるさいです

対象商品 : 08418094
2022-11-08
用途: 重量物の運搬
製造業

組み立てに思ったより時間がかかりました。商品は使いやすくて問題ないです。

対象商品 : 08418137
2019-06-13
用途: デジタルアソートオリコン置き。
株式会社湧川商会卸売・小売業

出荷を行う場合カゴ車を利用していましたが、良い大きさなので作業完了後の片付けが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする