曜日別特売

軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) - TRUSCO
(9件のレビュー)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。
急降下防止バルブ付です。
ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。
高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。

用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式内容量1台
注意
※配送地域により着店止めの可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53488043HLFA-S12012035057010019ゴム
68,933
51,980
57,178(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
39854667HLFA-S150F15040072010030ゴム
113,733
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08536368HLF-S150F150---30-
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
89612966HLF-S120120---19-
48,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08536368HLF-S150F39854667HLFA-S150FHLF-S150F 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO 39854667軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)TRUSCO1台
85,980
税込94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53488043
2020-10-20
用途: リンゴ、栗などの梱包作業
小林農・林・水産業

栗、リンゴなどを詰めた箱は結構重く、その上げ下ろしは、腰に負担がかかります。今回のリフター購入で腰が大分楽になります。

2が参考にしています
2019-11-08
用途: 米袋を倉庫から出して、軽トラに積み込む
農・林・水産業

台車サイズが絶妙です。実家の米倉庫から軽トラ駐車箇所までのルートに幅500cmの箇所がありますが、この台車は難無く通過できるサイズでした。
さらに、33kgの米袋を床上ほどの高さで積込、軽トラまで移動後荷台に積み込むことが容易となりとてもいいものをゲットすることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 89612966
2018-10-11
用途: 荷物の積み下ろし積みこみ作業に使用

もう少し横幅があると移動が安定すると思います。アップダウンは快適に操作でき満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89612966
2017-11-07
用途: 荷物の移動
製造業

パレットから数個荷物を移動する際、腰を痛めないように上下稼働なものを選びました。比較的軽くて小回りも良いです。ただ、下げる際のレバーが足元なので頻繁に上げ下げは出来ないので星マイナス1です。

1が参考にしています
対象商品 : 89612966
2018-02-01
用途: 重量物の上げ下ろし作業
デンケン・ハイデンタル株式会社医療・福祉・介護関連業

軽量且つ小さいので運搬が楽。但し、テーブルが多少小さかった。

対象商品 : 89612966
2017-12-22
用途: 装置のメンテナンス時
卸売・小売業

車のトランクに積んで移動するのでもう少しコンパクタだと使いやすいのですが..レバー部をもう少し小型にできないでしょうか??

1が参考にしています
対象商品 : 89612966
2017-06-08
用途: 作業現場
有限会社三晃電設建設業・工事業

配電盤の壁面取り付けの際かなりの重量物でしたが二人で軽々取り付けでき感謝しました。又小廻りも利き本体も小さくて軽いので取り扱いがよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 89612966
2016-11-17
用途: 工場内仕掛品の移動時

概ね想像通りの製品でした。
キャスターの前固定・後ろ自在が使いにくかったので、キャスターの前後を付け替えて使っています。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする