曜日別特売

折りたたみコンテナ

折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)折りたたみコンテナ - サンコー(三甲)

メッシュタイプですので、通気性に優れます。

フタの有無なし材質PP最大積載荷重(kg)20底形状斜格子網目リブ適合カード差し両短辺22型-A外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3711905655043000BL5041個32.7530×366×206ブルー80なし
1
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216653755043000BL504(名入れ)1セット(10個)32.7530×366×206ブルー80あり
1
80,380
88,418(税込)
2以上
76,180
83,798(税込)
3以上
72,780
80,058(税込)
5以上
68,660
75,526(税込)
7以上
68,180
74,998(税込)
10以上
66,820
73,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3711907455053000BL5041個44.0530×366×272ブルー80なし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1216654655053000BL504(名入れ)1セット(10個)44.0530×366×272ブルー80あり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする