曜日別特売

バケット型コンテナ #2

バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)バケット型コンテナ #2 - サンコー(三甲)
材質PP質量(g)135有効内寸(mm)160×119×70外寸(mm)194×146×81内寸(mm)167×126×78フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])3.04(310)適合カード差し両長辺130型、両短辺13型
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712211120023500GL8021個1.6194×146×81ライトグレーなし
1
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314809520023500GL802(名入れ)1セット(10個)1.6194×146×81ライトグレーあり
1
22,590
24,849(税込)
2以上
18,390
20,229(税込)
3以上
14,990
16,489(税込)
5以上
10,870
11,957(税込)
7以上
10,390
11,429(税込)
10以上
9,030
9,933(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3712213620023500YE2011個1.6194×146×81イエローなし
1
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1314811120023500YE201(名入れ)1セット(10個)1.6194×146×81イエローあり
1
22,590
24,849(税込)
2以上
18,390
20,229(税込)
3以上
14,990
16,489(税込)
5以上
10,870
11,957(税込)
7以上
10,390
11,429(税込)
10以上
9,030
9,933(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3712215420023500BL5031個1.6194×146×81ブルー-
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712215420023500BL5030718994420023500BL50320023500BL503 サンボックス サンコー(三甲) 07189944サンボックスサンコー(三甲)1個
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする