スケルトンカラーコンテナ スケルコン

スケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCOスケルトンカラーコンテナ スケルコン - TRUSCO
(3件のレビュー)

工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。

材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
全15種類を絞り込む
容量(L)
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39308579TSK-3B3361×272×47317×242×43透明ブルー
880
719
791(税込)
当日出荷
39308588TSK-3BK3361×272×47317×242×43透明ブラック
880
719
791(税込)
当日出荷
39308597TSK-3OR3361×272×47317×242×43透明オレンジ
880
719
791(税込)
当日出荷
39308606TSK-3R3361×272×47317×242×43透明レッド
880
719
791(税込)
当日出荷
39308615TSK-3TM3361×272×47317×242×43透明
880
719
791(税込)
当日出荷
57251723TSK-6B6361×272×86308×233×75透明ブルー
940
799
879(税込)
当日出荷
57251748TSK-6BK6361×272×86308×233×75透明ブラック
940
799
879(税込)
当日出荷
57251766TSK-6OR6361×272×86308×233×75透明オレンジ
940
799
879(税込)
当日出荷
57251802TSK-6R6361×272×86308×233×75透明レッド
940
799
879(税込)
当日出荷
57251818TSK-6TM6361×272×86308×233×75透明
940
799
879(税込)
当日出荷
37320114TSK-910B9361×272×126308×233×115透明ブルー
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
37320105TSK-910BK9361×272×126308×233×115透明ブラック
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
37320096TSK-910OR9361×272×126308×233×115透明オレンジ
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
37320123TSK-910R9361×272×126308×233×115透明レッド
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
37320132TSK-910TM9361×272×126308×233×115透明
1,150
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37320105
2023-03-15
用途: 電気系パーツや仕掛の仕分け
株式会社マグノリア

3/6/9lの各色を使っていてます。サイズ違いでもきれいに重なり、数kg程度なら底が大きくたわむこともなく丈夫です。側面にラベルシールなどで仕分けしてますが、9リットルサイズのみ短辺側面に細かい縦のリブがあり、シールが貼りにくいというのが欠点といえば欠点です。

対象商品 : 57251766
2021-02-24
用途: 在庫の製品管理
株式会社長澤製作所製造業

重ねて使えて、しっかりした材質なのでとても使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37320105
2017-04-21
用途: 現像処理装置の廃液タンクとして使用
製造業

コンテナを廃液タンクとして使用、コンテナ側面に排水口を加工しましたが、側面外側に縦の凹凸があり、ゴムパッキンでは液漏れするため、凹凸の段差を削り取る必要があり苦労しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする