曜日別特売

導電性コンテナ テンバコ

導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコ - サンコー(三甲)

静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。

用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。フタなし表面抵抗値(Ω)10-6特性導電性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3744968467308600BK001個27.3591×387×154536×336×140ブラックなし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218052867308600BK00(名入れ)1セット(10個)27.3591×387×154536×336×140ブラックあり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744976367400400BK001個77.9652×451×331599×398×303ブラックなし
1
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218065067400400BK00(名入れ)1セット(10個)77.9652×451×331599×398×303ブラックあり
1
186,200
204,820(税込)
2以上
182,000
200,200(税込)
3以上
178,600
196,460(税込)
5以上
174,480
191,928(税込)
7以上
174,000
191,400(税込)
10以上
172,640
189,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744979767400600BK001個60.5657×446×256608×397×236ブラックなし
1
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218066867400600BK00(名入れ)1セット(10個)60.5657×446×256608×397×236ブラックあり
1
116,380
128,018(税込)
2以上
112,180
123,398(税込)
3以上
108,780
119,658(税込)
5以上
104,660
115,126(税込)
7以上
104,180
114,598(税込)
10以上
102,820
113,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744974567400700BK001個53.7657×447×226607×396×209ブラック-
1
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744973667400800BK001個53.5592×387×305534×332×285ブラックなし
1
9,088
9,997(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218062567400800BK00(名入れ)1セット(10個)53.5592×387×305534×332×285ブラックあり
1
107,280
118,008(税込)
2以上
103,080
113,388(税込)
3以上
99,680
109,648(税込)
5以上
95,560
105,116(税込)
7以上
95,080
104,588(税込)
10以上
93,720
103,092(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744972767401200BK001個39.4656×446×168605×395×151ブラックなし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218060767401200BK00(名入れ)1セット(10個)39.4656×446×168605×395×151ブラックあり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744971167401400BK001個36.3593×388×206535×332×187ブラックなし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218058967401400BK00(名入れ)1セット(10個)36.3593×388×206535×332×187ブラックあり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744970267401500BK001個30.7601×441×151546×386×136ブラックなし
1
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218057167401500BK00(名入れ)1セット(10個)30.7601×441×151546×386×136ブラックあり
1
92,380
101,618(税込)
2以上
88,180
96,998(税込)
3以上
84,780
93,258(税込)
5以上
80,660
88,726(税込)
7以上
80,180
88,198(税込)
10以上
78,820
86,702(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744969367401600BK001個26.3466×366×205411×311×190ブラックなし
1
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218054667401600BK00(名入れ)1セット(10個)26.3466×366×205411×311×190ブラックあり
1
76,380
84,018(税込)
2以上
72,180
79,398(税込)
3以上
68,780
75,658(税込)
5以上
64,660
71,126(税込)
7以上
64,180
70,598(税込)
10以上
62,820
69,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744990367401800BK001個28.9661×449×122612×400×106ブラックなし
1
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218068667401800BK00(名入れ)1セット(10個)28.9661×449×122612×400×106ブラックあり
1
81,380
89,518(税込)
2以上
77,180
84,898(税込)
3以上
73,780
81,158(税込)
5以上
69,660
76,626(税込)
7以上
69,180
76,098(税込)
10以上
67,820
74,602(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744966667402200BK001個18.2591×386×106537×333×90ブラックなし
1
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218051067402200BK00(名入れ)1セット(10個)18.2591×386×106537×333×90ブラックあり
1
76,380
84,018(税込)
2以上
72,180
79,398(税込)
3以上
68,780
75,658(税込)
5以上
64,660
71,126(税込)
7以上
64,180
70,598(税込)
10以上
62,820
69,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744965767402800BK001個15603×442×75548×387×63ブラックなし
1
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
1218048567402800BK00(名入れ)1セット(10個)15603×442×75548×387×63ブラックあり
1
76,380
84,018(税込)
2以上
72,180
79,398(税込)
3以上
68,780
75,658(税込)
5以上
64,660
71,126(税込)
7以上
64,180
70,598(税込)
10以上
62,820
69,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3744964167402300BK001個14.5466×366×116411×311×100ブラック-
取扱い終了
3744963267402400BK001個13.2441×279×150386×234×136ブラック-
取扱い終了
3744975467402600BK001個6.4441×279×75386×233×62ブラック-
取扱い終了
3744967567402700BK001個1.3240×240×35216×216×23ブラック-
取扱い終了
37449772ED91個8.8366×279×121312×235×110-
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする