セキスイ
ST型コンテナ
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37128777
ST-3
3
267×170×95
イエロー
¥
1,210
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
37128953
ST-3
3
267×170×95
グレー
¥
1,210
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
37128795
ST-5
5
324×202×100
イエロー
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
37128971
ST-5
5
324×202×100
グレー
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください