曜日別特売

ネスティングコンテナ

ネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCOネスティングコンテナ - TRUSCO

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
用途工業部品の運搬・保管用。フタなしスタッキングネスティング内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37320211TK-1917.9--グレー-
2,780
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37320227TK-2318.6--グレー-
3,180
2,798
3,078(税込)
当日出荷
37320236TK-2517.9--グレー-
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37320245TK-3731.1--グレー-
3,880
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37320254TK-4237.7--グレー-
5,460
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
37320263TK-5955.2--グレー-
6,550
5,698
6,268(税込)
当日出荷
21603035TK-110-GY101.3--グレー-
9,820
8,498
9,348(税込)
当日出荷
37320202TK-110101.3709×501×400625×417×369グレーベタ目
7,720
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37320202TK-11021603035TK-110-GYTK-110 ネスティングコンテナ TRUSCO 21603035ネスティングコンテナTRUSCO1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする