曜日別特売

深型角槽 R型

深型角槽 R型 - ダイライト深型角槽 R型 - ダイライト深型角槽 R型 - ダイライト深型角槽 R型 - ダイライト
(3件のレビュー)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。

使用温度範囲(℃)-20~40材質ポリエチレンキャスターなし内容量1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450122R100100695×480×400635×420×385
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
37450131R-150150715×500×569655×440×554
30,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450147R200200862×657×635792×587×500
57,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41121324R5005001337×864×6851227×754×550
120,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450131
2022-08-02
用途: 魚の選別
農・林・水産業

この様な桶が欲しかったのですが近所のホームセンターに売ってなかったので助かりました。
造りも丈夫そうで大変満足してます。

対象商品 : 37450122
2019-12-03
用途: 魚の飼育
飲食業

同様の商品をホームセンターで探しましたが、この商品ほど軽くて丈夫な物はありませんでした。大変気に入ってます。

対象商品 : 37450122
2017-11-07
用途: 農業
農・林・水産業

牛の餌を入れるために。軽くて、丈夫です。四角なので、固定がなかなか難しいですが、今のところ、牛に壊されることもなく、餌給与が出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水槽・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする