ダイライト
YS型ミストタンク
耐衝撃性に優れています。
小分けに便利なバルブホース付です。
用途
防除、灌水、運搬に使用可能。
付属品
20Aバルブホース
材質
ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)
(注水口)250
排水口内径
20A
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37450524
YS100
100
520
520
643
-20~40
¥
28,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37450533
YS200
200
625
625
880
-20~40
¥
37,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません