TRUSCO
区分棚 KA型(ボルト式、コボレ止め付・間口889mm)
色
ネオグレー
高さ(mm)
927
奥行(mm)
214
間口(mm)
889
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37459213
KA-4033
889×214×927
4列・3段
¥49,160
¥
42,980
¥47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37459222
KA-4043
889×214×927
4列・4段
¥54,920
¥
47,980
¥52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません