曜日別特売

KC型区分棚887×262×1102横3列型3段

KC型区分棚887×262×1102横3列型3段 - TRUSCOKC型区分棚887×262×1102横3列型3段 - TRUSCOKC型区分棚887×262×1102横3列型3段 - TRUSCO
トラスコ品番504-1279質量(kg)19.5ネオグレー高さ(mm)1102タイプ3列・3段奥行(mm)264間口(mm)889内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37459283KC-3031889×264×1102
48,270
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする