曜日別特売

アングル30mm角

アングル30mm角 - TRUSCOアングル30mm角 - TRUSCO
(6件のレビュー)
ネオグレートラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6584699530-12001セット(10本)120029.5×29.5
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
2105361230-12001本120029.5×29.5
1,200
899
989(税込)
当日出荷
3732051630-12001本120029.5×29.5
800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3732051630-12006584699530-120030-1200 アングル30mm角 TRUSCO 65846995アングル30mm角TRUSCO1セット(10本)
8,998
税込9,898
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65846995
2020-10-09
用途: 玄関の日差し作成
サービス業

玄関の日差し除け用に,アングルを利用して,作成をした。

1が参考にしています
対象商品 : 65846995
2018-02-07
用途: 棚の作製
その他業種

取りまわしもよく丈夫な棚を作ることが出来ました。次回も注文したいと思います。

対象商品 : 21053612
2018-08-16
用途: パイプ固定の支柱
東京アース有限会社建設業・工事業

別な方法で固定したので使用しませんでした。商品そのものは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21053612
2017-10-05
用途: 配管サポート

Uボルトで配管を固定しても、アングルなので変形しにくく、しっかりと固定できた。また長さが1.2mと長すぎず取り扱いやすい。
板厚2mm、穴サイズ7x30、間隔:10⊂30⊃20⊂30⊃・・・⊂30⊃10

11が参考にしています
対象商品 : 21053612
2017-01-20
用途: 複数棚の固定用(地震対策)
エヌ・プラス

棚と棚を並べているので地震の際の倒れ防止で使用してます。
塗装が棚の色に近いので美観でで機能性あります。L字アングルなので強度もばっちりです。

対象商品 : 21053612
2017-10-24
用途: 任意寸法の棚組み立て

40mm角の方が安いのは売れ筋のせい?せめて同じ価格なら。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
ご指摘の通り、30mm角の方が流通が少ないため、40mm角の方が安くなっております。何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
板厚を教えてください。
回答:
こちら詳細図面がございますので、ご確認頂けましたら幸いです。
ご査収の程何卒お願いいたします。
http://image.orange-book.com/image/pdf/drawing/file30495t010003049482.pdf
対象商品:
37320516
1が参考にしています
2012-08-08

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする