曜日別特売

アングル40mm角

アングル40mm角 - TRUSCO
(11件のレビュー)
厚さ(mm)2ネオグレートラスコ品番507-2778長さ(mm)1200質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2105360340-12001本120039.5×39.52
1,010
759
835(税込)
当日出荷
特別運賃
3732114640-12001本120039.5×39.52
660
取扱い終了
6584698640-12001セット(10本)120039.5×39.52
6,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 木材の固定

シルバーやブラックはよく見ますがニューグレーはあまり見なく、いい感じです。

対象商品 : 21053603
2024-02-17
用途: DIYでの車両整備に使いました。
運輸・通信業

追加の特別送料等かからずに購入できました!
品物はしっかりしており、塗装もされていました。

対象商品 : 21053603
2022-07-15
用途: ブラケット自作

頑丈なアングルです。
この価格で特別送料も無しです。

3が参考にしています
対象商品 : 21053603
2021-12-05
用途: ブラケットの自作
その他業種

頑丈で塗装もしっかりとしたアングルです。
この価格で特別送料も無しですのでお買い得です。

1が参考にしています
対象商品 : 21053603
2021-06-21
用途: 棚に使用
製造業

短くして使用棚の補強都して使いました。幅がちょうどよくマッチした。

対象商品 : 21053603
2020-12-03
用途: 試作品の作成
製造業

試作品の筐体作成に使っています。欲を言えば無塗装のものがほしいです。

対象商品 : 21053603
2020-04-08
用途: 木製板の連結

アングル棚の脚と同様な感じでした。ディスクグランインダーでカットして使用しましたが、目安の印がって助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21053603
2020-04-17
用途: ソーラーパネル取り付け
教育・研究機関

ちょっと強度が足りないかもしれませんが工夫して使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする