TRUSCO
メッシュラック支柱(ねじ切り仕様)
用途
メッシュラック用の支柱として。
ポール径(Φmm)
25.4
仕様
ねじ切り仕様
ねじ
下部/アジャスター(M12×1.75mm)、上部/めねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37321986
MES-720N
745
¥1,430
¥
1,298
¥1,428
(税込)
当日出荷
37321426
MES-900N
923
¥1,670
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
37321995
MES-1200N
1228
¥1,990
¥
1,798
¥1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください