TRUSCO
M1.5軽中量棚増結ネオグレ
色
グレー
トラスコ品番
508-4474
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
2人30分
外寸法・高さ(mm)
1206
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
860×304×1206
有効間口(mm)
816
外寸法・奥行(mm)
304
外寸法・間口(mm)
860
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37322126
M1.5-4334B
4
860
304
1206
816
18.8
¥19,980
¥
17,980
¥19,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください