TRUSCO
TLA型棚板
色
オイスターホワイト
均等荷重(kg)
150/段
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
仕切り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37459606
TLA-5L
463-6279
11
1482×591×32
取付け不可
¥9,430
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37459597
TLA-5S
463-6295
8
1482×441×32
取付け不可
¥7,130
¥
6,198
¥6,818
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37459615
TLA-3K
463-6091
3
882×291×32
取付け可
¥2,010
取扱い終了
37459633
TLA-3L
463-6112
6
882×591×32
取付け可
¥3,370
取扱い終了
37459624
TLA-3S
463-6139
4
882×441×32
取付け可
¥2,370
取扱い終了
37459554
TLA-4K
463-6198
5
1182×291×32
取付け可
¥3,100
取扱い終了
37459572
TLA-4L
463-6210
8
1182×591×32
取付け可
¥4,560
取扱い終了
37459563
TLA-4S
463-6236
6
1182×441×32
取付け可
¥3,650
取扱い終了
37459581
TLA-5K
463-6252
6
1482×291×32
取付け不可
¥4,380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。