TRUSCO
引違保管庫ユニット
仕様
完成品
付属品
鍵なし
適合
棚板/T-MU、MUU-6094B(高さ60mm・下置設置時) MUU-9094B(高さ90mm・下置設置時)
トラスコ品番
518-0473
質量(kg)
16
ピッチ(mm)
30(棚板調整)
均等荷重(kg)
70/段
最大積載量(kg)
70/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×450×390
設置形態
上置専用
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461611
MUS-1
¥
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください