MUS-1 引違保管庫ユニット TRUSCO 37461611

引違保管庫ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37461611 品番MUS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,400
付属品鍵なし 仕様完成品 適合棚板/T-MU、MUU-6094B(高さ60mm・下置設置時) MUU-9094B(高さ90mm・下置設置時) トラスコ品番518-0473 質量(kg)16 ピッチ(mm)30(棚板調整) 均等荷重(kg)70/段 最大積載量(kg)70/台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×450×390 設置形態上置専用 シリンダー錠

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37461611 MUS-1 41151774 MUS4A スチール引違保管庫H380 TRUSCO スチール引違保管庫H380 TRUSCO 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする