TRUSCO
キャスターベース
トラスコ品番
302-5802
適合機種
WVER型
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
40
奥行(mm)
559
間口(mm)
609
最大積載量(kg)
500/台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462004
WVER-B
¥16,950
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください