曜日別特売

A型バンラックケース

A型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCOA型バンラックケース - TRUSCO

透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台内容量1台
注意
※メーカー直送品は個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323212A-35A-1 3列5段透明(引出し色)、ネオグレー(本体)501-94358.2340
34,850
29,980
32,978(税込)
当日出荷
37323221A-35A-1 NG 3列5段ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)510-03488.2340
34,710
29,980
32,978(税込)
当日出荷
37323641A-38A-1 3列8段透明(引出し色)、ネオグレー(本体)501-949412.5522
46,760
39,980
43,978(税込)
当日出荷
37323657A-38A-1 NG 3列8段ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)501-950812.5522
46,530
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
41156412A-415A-1 4列15段透明(引出し色)、ネオグレー(本体)501-956736.31025
104,230
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156421A-415A-1 NG 4列15段ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)502-035236.31025
100,990
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156437A-415D4列15段透明(引出し色)、ネオグレー(本体)501-965642.91025
135,050
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156446A-415DA-1 NG 4列15段ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)501-966442.91025
130,590
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156385AW-215AW-2 30個透明(引出し色)、ネオグレー(本体)511-8506301025
91,280
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156394AW-215AW-2 NG 2列15段ネオグレー(引出し色)、ネオグレー(本体)511-8514301025
87,350
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156403AW-321A-1 2列15段 AW-2 15段透明(引出し色)、ネオグレー(本体)511-852233.21025
98,440
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41156157AM-307A-1 2列15段 MM-2N 7段透明(引出し色)、ネオグレー(本体)501-971134.31025
115,450
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする