曜日別特売

横型バンラックケースM型 引出しユニット

横型バンラックケースM型 引出しユニット - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット - TRUSCO横型バンラックケースM型 引出しユニット - TRUSCO
付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323431TM-43BMM-1N=12個332-457513.9592MM-1N 4列3段
49,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
37323447TM-43BWMM-2N=6個332-458313.3592MM-2N 2列3段
49,860
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
37323754TM-63BMM-1N=18個332-459119.4854MM-1N 6列3段
70,290
59,980
65,978(税込)
当日出荷
37323474TM-63BWMM-2N=9個332-460518.4854MM-2N 3列3段
70,830
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする