TRUSCO
卓上ツールケース
仕様
縦仕切板固定
材質
スチール
色
グリーン
奥行(mm)
327
間口(mm)
264
均等荷重(kg)
5/段
荷姿
完成品
引出し寸法(mm)
307
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×307×浅型39/深型79
色(本体)
グリーン
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37323763
T-L1S3
浅型3個、深型1個
502-1448
5.7
243
浅型3個、深型1個
¥
21,620
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
37323772
T-L1S5
浅型5個、深型1個
502-1456
7.5
327
浅型5個、深型1個
¥
30,050
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
37323781
T-L1S8
浅型8個、深型1個
502-1464
10.8
453
浅型8個、深型1個
¥
37,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください