曜日別特売

卓上ツールケース(ワイド型)

卓上ツールケース(ワイド型) - TRUSCO卓上ツールケース(ワイド型) - TRUSCO卓上ツールケース(ワイド型) - TRUSCO卓上ツールケース(ワイド型) - TRUSCO卓上ツールケース(ワイド型) - TRUSCO
仕様縦仕切板固定奥行(mm)327間口(mm)384均等荷重(kg)5/段荷姿完成品引出し寸法(mm)307引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323797DT-L1S5浅型5個、深型1個502-147210.932730
36,810
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37323806DT-L1S8浅型8個、深型1個502-148115.145345
49,880
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする