曜日別特売

テーブル昇降機専用ハンドルJB-802H

テーブル昇降機専用ハンドルJB-802H - スペーシアテーブル昇降機専用ハンドルJB-802H - スペーシア
(3件のレビュー)
トラスコ品番460-1220適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61005874JB-802H0.4
1,493
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37450883JB-802H-
1,260
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37450883JB-802H61005874JB-802HJB-802H テーブル昇降機専用ハンドルJB-802H スペーシア 61005874テーブル昇降機専用ハンドルJB-802Hスペーシア1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61005874
2019-06-01
用途: 太鼓の胴(ドラムシェル)を製作しています。ルーターをシェルサイズに合わせて上下するのに使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

大きすぎるという第一印象でした。オプションでドリルに取付けて回せる部品がであれば教えてください。自作出来ないことも無いのですが。

対象商品 : 61005874
2017-07-10
用途: テーブル昇降機JB-812と一緒に購入。レーザー加工機の対象物の高さ調整に使う予定。
製造業

まだテスト段階ですが、頻繁に高さ調整する必要があるので、半固定にしようと考えています。特に文句は要望は有りません。

対象商品 : 61005874
2017-10-20
用途: 測定機天吊りにて上下可動用に使用
株式会社アドバンスパワー

ハンドルをラボジャッキーの回転軸に挿入して回転する時、差し込み部が直ぐに抜けてしまう事と、折り畳みハンドル部が非常に不安定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする