スペーシア
簡易パーテーション SPS-P-33B
組立式の簡易パーティションです。
キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途
工場や作業場の間仕切に。
仕様
組立式
トラスコ品番
460-1360
質量(kg)
7.3
キャスター
50mmゴム車(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
934×434×1050
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37450901
SPS-P-33B
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100