曜日別特売

軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)

軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ) - TRUSCO

人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41161443HRAE0945W30090045090018.5リノリューム
45,890
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41161303HRAE0945YG30090045090018.5リノリューム
45,890
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41163096HRAE096030090060090021.5リノリューム
47,460
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161452HRAE0960W30090060090021.5リノリューム
47,460
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161337HRAE0960YG30090060090021.5リノリューム
47,460
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163105HRAE097530090075090023.5リノリューム
49,890
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161461HRAE0975W30090075090023.5リノリューム
49,890
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161346HRAE0975YG30090075090023.5リノリューム
49,890
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162965HRAE1200300120075090028.5リノリューム
50,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161364HRAE1200W300120075090028.5リノリューム
50,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161163HRAE1200YG300120075090028.5リノリューム
50,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162983HRAE1209300120090090031.5リノリューム
53,660
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161373HRAE1209W300120090090031.5リノリューム
53,660
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161172HRAE1209YG300120090090031.5リノリューム
53,660
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162956HRAE1260300120060090025.5リノリューム
48,350
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161355HRAE1260W300120060090025.5リノリューム
48,350
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161136HRAE1260YG300120060090025.5リノリューム
48,350
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163001HRAE1500300150075090034リノリューム
59,360
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161391HRAE1500W300150075090034リノリューム
59,360
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161215HRAE1500YG300150075090034リノリューム
59,360
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163017HRAE1509300150090090037.5リノリューム
60,940
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161407HRAE1509W300150090090037.5リノリューム
60,940
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161224HRAE1509YG300150090090037.5リノリューム
60,940
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41162992HRAE1560300150060090030リノリューム
58,590
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161382HRAE1560W300150060090030リノリューム
58,590
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161181HRAE1560YG300150060090030リノリューム
58,590
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163035HRAE1800300180075090038リノリューム
63,940
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161425HRAE1800W300180075090038リノリューム
63,940
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161267HRAE1800YG300180075090038リノリューム
63,940
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163062HRAE1809300180090090043リノリューム
67,220
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161434HRAE1809W300180090090043リノリューム
67,220
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161294HRAE1809YG300180090090043リノリューム
67,220
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41163026HRAE1860300180060090033.5リノリューム
62,160
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161416HRAE1860W300180060090033.5リノリューム
62,160
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41161233HRAE1860YG300180060090033.5リノリューム
62,160
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37463142HRAE-094530090045090018.5リノリューム
45,890
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39904726HRAE-1200 DG300120075090031リノリューム
50,270
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905033HRAE-1500 DG300150075090037.5リノリューム
59,360
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39905584HRAE-0960 DG30090060090023リノリューム
47,460
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906327HRAE-1809 DG300180090090047.5リノリューム
67,220
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906555HRAE-0945 DG30090045090019.5リノリューム
45,890
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906817HRAE-1560 DG300150060090033.5リノリューム
58,590
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907045HRAE-1800 DG300180075090043リノリューム
63,940
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39907158HRAE-1860 DG300180060090038.5リノリューム
62,160
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908174HRAE-0975 DG30090075090026.5リノリューム
49,890
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908664HRAE-1260 DG300120060090027.5リノリューム
48,350
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908716HRAE-1209 DG300120090090034リノリューム
53,660
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39908829HRAE-1509 DG300150090090042リノリューム
60,940
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする