軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付)

軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付) - TRUSCO軽量作業テーブル用エアー源カプラ(2口付) - TRUSCO

手元近くにエア源を付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。

高さ(mm)95間口(mm)51奥行(mm)118仕様エア源口数/2口適合TFKS-K(1個)トラスコ品番456-1376質量(kg)0.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37463151TFKAC-200T
11,820
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする