曜日別特売

アジャスターセット

アジャスターセット - TRUSCOアジャスターセット - TRUSCO
内容量1セット(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
ねじ寸法
ねじ長さ(mm)
全高(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37463562AJG16-60-130-4S0.34/個500M16×2.013815460
9,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37463623AJS16ST-70-75-4S0.3/個1000M16×2.08510570×120
12,510
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37463587AJG8-40-50-4S0.06/個100M8×1.25566940
3,200
取扱い終了
37463571AJG16-60-60-4S0.26/個500M16×2.0688460
4,000
取扱い終了
37463596AJP16-45-40-4S0.12/個300M16×2.0426245
1,600
取扱い終了
37463614AJS16-75-60-4S0.25/個1000M16×2.0668377
2,500
取扱い終了
37463605AJS16-75-130-4S0.32/個1000M16×2.013615377
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする