18-8ステンレス番重バット 手付き

18-8ステンレス番重バット 手付き - SUGICO(スギコ)

運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
便利な取手付です。

材質ステンレス18-8(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37169544SH-3729-08H小浅型357×274×79370×290×801.26
9,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169562SH-5537-11H大深型532×352×109550×370×1102.34
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37169605SH-4735-11H中深型454×334×109470×350×1101.87
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169587SH-5537-08H大浅型532×352×79550×370×801.89
12,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169623SH-4735-08H中浅型454×334×79470×350×801.64
11,000
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169641SH-6644-12H特大深型640×420×119660×440×1203.28
15,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37169526SH-3729-11H小深型357×274×109370×290×1101.45
10,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169666SH-6644-09H特大浅型640×420×89660×440×902.93
14,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする