SUGICO(スギコ)
18-8ステンレス番重バット
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37169553
SH-3729-08
小浅型
357×274×79
370×290×80
0.99
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169535
SH-3729-11
小深型
357×274×109
370×290×110
1.16
¥
8,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169596
SH-5537-08
大浅型
532×352×79
550×370×80
1.59
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169571
SH-5537-11
大深型
532×352×109
550×370×110
1.9
¥
11,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169632
SH-4735-08
中浅型
454×334×79
470×350×80
1.34
¥
9,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169614
SH-4735-11
中深型
454×334×109
470×350×110
1.57
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169675
SH-6644-09
特大浅型
640×420×89
660×440×90
2.64
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169657
SH-6644-12
特大深型
640×420×119
660×440×120
2.98
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください