米澤器械工業
SUS-304ステンレスワゴン
溶接構造で耐久性があります。
3方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数
3
均等荷重(kg)
20/段
仕様
完成品
高さ(mm)
こぼれ止め/30mm
キャスター
自在式 100mm (4個)
最大積載量(kg)
50/台
支柱径(Φmm)
25
棚板
3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451242
SUS-202A
467-6106
14.9
600×450×836
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37451251
SUS-202B
467-6114
17
750×450×836
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。